品番 : EA986TS-11
品名 : 60.0mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | サイズ(D) | φ60㎜ |
|---|---|---|---|
| 内径(C) | 39.8㎜ | 高さ(H) | 8.0㎜ |
| 厚み(E) | 2.2㎜ | 色 | 黒 |
| 材質 | ナイロン | 重量 | 12g |
| 入数 | 4個 | ||
| 滑り止めゴムシート付 (硬度:60°、厚み:1mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、各4個入り
