品番 : EA986TS-6
品名 : 60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
カタログ訂正
25/12/08 材質の訂正。誤:ナイロン、正:ポリカーボ(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 東信製作所(トーシン) | サイズ(D) | φ60mm |
|---|---|---|---|
| 内径(C) | 39.8mm | 高さ(H) | 8.0mm |
| 厚み(E) | 2.2mm | 色 | スケルトン |
| 材質 | ポリカーボ | 重量 | 10g |
| 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/10/08 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1676ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番別、各4個入り
