詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986TS-3

品名 : 71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)

仕様

メーカー 東信製作所(トーシン) サイズ(D) φ71.5mm
内径(C) 47.0mm 高さ(H) 9.0mm
厚み(E) 4.5mm
材質 ナイロン 重量 17g
入数 4個
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/07/17 21:07現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1676ページ
バリエーション一覧
EA986TS-1 60.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
EA986TS-2 64.0mm キャスター用受け皿(黒/4個)
EA986TS-3 71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)
EA986TS-6 60.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
EA986TS-7 64.0mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
EA986TS-8 71.5mm キャスター用受け皿(スケルトン/4個)
EA986TS-11 60.0mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
EA986TS-12 64.0mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
EA986TS-13 71.5mm 滑り止ゴムシート付キャスター受け皿(黒/4個)
ウェブカタログ画像
※品番別、各4個入り
  • ※品番別、各4個入り
  • ※キャスター別売\n本商品は黒色です。
  • D:71.5㎜   C:47.0㎜   \nH:9.0㎜   E:4.5㎜   

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top