品番 : EA986VD-275
品名 : 75mm 戸車車輪(レール用・重量用)
仕様
| サイズ(A×B) | 75×32mm | サイズ | B1:36mm、C:24.0mm、D:7.5mm、 E:8.0mm、L:75mm、M:φ19mm、 M1:φ12.9mm、t:6.3mm |
|---|---|---|---|
| 軸径(F) | 13mm | フランジ径(A1) | 90mm |
| 重量 | 0.89kg | 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 |
| 密閉防塵式ベアリング2個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
