詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VD-75

品名 : 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)

仕様

材質 車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(ユニクロメッキ)
密閉防塵式ベアリング 2個
耐荷重(2個) 650kg サイズ A:75mm、A1:φ90mm、B:32mm、
B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、
E:8.0mm、G:88mm、G1:67mm、
H:120mm、J:42.5mm、L:15mm、
L1:11mm、P:95mm、t:3.2mm、
適用軌条レール:6kg(25.4mm)
重量 1.30kg
1個価格
追加説明
カタログ価格

9,130 (税抜)/ 10,043 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/23 19:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VD-75 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-100 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-150 150mm/2200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-275 75mm 戸車車輪(レール用・重量用)
EA986VD-300 100mm 戸車車輪(レール用・重量用)
EA986VD-350 150mm 戸車車輪(レール用・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top