詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VD-350

品名 : 150mm 戸車車輪(レール用・重量用)

仕様

サイズ(A×B) 130×43mm サイズ B1:48mm、C:33.0mm、D:10.0mm、
E:10.0mm、L:100mm、M:30mm、
M1:M20、t:13.0mm
軸径(F) 20mm フランジ径(A1) 150mm
重量 3.30kg 材質 車:ダクタイル鋳鉄
密閉防塵式ベアリング2個
芯棒付
追加説明
カタログ価格

26,100 (税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VD-75 75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-100 100mm/1200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-150 150mm/2200kg 戸車(レール用・重量用)
EA986VD-275 75mm 戸車車輪(レール用・重量用)
EA986VD-300 100mm 戸車車輪(レール用・重量用)
EA986VD-350 150mm 戸車車輪(レール用・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top