詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VF-105

品名 : 105mm/ 600kg 戸車(コ型・重量用)

仕様

サイズ A:105mm、B:27mm、
B2:50×φ15.9mm、C:14.0mm、
D:8mm、E:6.5mm、G:120mm、
G1:90mm、H:140mm、J:38mm、
L:15mm、L1:11mm、P:110mm、
t:3.2mm
耐荷重(2個) 600kg
材質 車:ダクタイル鋳鉄、
枠:鉄板(クロメートメッキ)
重量 1.60kg
密閉防塵式ベアリング1個
1個価格
枠付
追加説明
カタログ価格

7,490 (税抜)/ 8,239 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/03 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1702ページ
バリエーション一覧
EA986VF-50 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)
EA986VF-75 75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用)
EA986VF-105 105mm/ 600kg 戸車(コ型・重量用)
EA986VF-120 120mm/ 780kg 戸車(コ型・重量用)
EA986VF-150 150mm/2000kg 戸車(コ型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top