品番 : EA986VF-150
品名 : 150mm/2000kg 戸車(コ型・重量用)
仕様
| サイズ | A:150mm、B:43mm、 B2:88×M20、C:27.0mm、 D:10mm、E:8.0mm、G:165mm、 G1:137mm、H:250mm、J:60mm、 L:35mm、L1:20mm、P:185mm、 t:6.0mm |
耐荷重(2個) | 2000kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) |
重量 | 6.00kg |
| 密閉防塵式ベアリング2個 | |||
| 1個価格 | |||
| 枠付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/01 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VF-50 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-75 75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-105 105mm/ 600kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-120 120mm/ 780kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-150 150mm/2000kg 戸車(コ型・重量用) |
