品番 : EA986VF-50
品名 : 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)
仕様
| サイズ | A:50mm、B:20mm、 B2:39.5×φ9.9mm、C:7.5mm、 D:5mm、E:6.2mm、G:64mm、 G1:57mm、H:100mm、J:32mm、 L:15mm、L1:11mm、P:70mm、 t:3.2mm |
耐荷重(2個) | 200kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ) |
重量 | 0.51kg |
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 1個価格 | |||
| 枠付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VF-50 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-75 75mm/ 300kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-105 105mm/ 600kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-120 120mm/ 780kg 戸車(コ型・重量用) |
| EA986VF-150 150mm/2000kg 戸車(コ型・重量用) |
