品番 : EA986VF-275
品名 : 75mm 戸車車輪(コ型・重量用)
仕様
| 車輪径×幅(A×B) | 75×25mm | 軸径(F) | 13mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | B1:30mm、C:7.5mm、D:6mm、 E:8.7mm、L:75mm、M:φ19mm、 M1:φ12.9mm、t:4.0mm |
材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 |
| 重量 | 0.55kg | ||
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VF-250 50mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-260 60mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-275 75mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-305 105mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
