品番 : EA986VF-305
品名 : 105mm 戸車車輪(コ型・重量用)
仕様
| サイズ | B1:30mm、C:14.0mm、D:8mm、 E:6.5mm、L:75mm、M:φ24mm、 M1:φ15.9mm、t:5.0mm |
軸径(F) | 16mm |
|---|---|---|---|
| 車輪径×幅(A×B) | 105×27mm | 材質 | 車:ダクタイル鋳鉄 |
| 重量 | 0.95kg | ||
| 密閉防塵式ベアリング1個 | |||
| 芯棒付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1702ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986VF-250 50mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-260 60mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-275 75mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
| EA986VF-305 105mm 戸車車輪(コ型・重量用) |
