詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986VF-260

品名 : 60mm 戸車車輪(コ型・重量用)

仕様

車輪径×幅(A×B) 60×20mm 軸径(F) 10mm
サイズ B1:24mm、C:7.5mm、D:6mm、
E:6.2mm、L:75mm、M:φ15mm、
M1:φ9.9mm、t:3.5mm
材質 車:ダクタイル鋳鉄
重量 0.25kg
密閉防塵式ベアリング1個
芯棒付
追加説明
カタログ価格

3,520 (税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/12/17 21:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA986VF-250 50mm 戸車車輪(コ型・重量用)
EA986VF-260 60mm 戸車車輪(コ型・重量用)
EA986VF-275 75mm 戸車車輪(コ型・重量用)
EA986VF-305 105mm 戸車車輪(コ型・重量用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top