品番 : EA986YG-1
品名 : 630/ 780mm ブレーキワイヤー(前用/ブラック)
仕様
| サイズ(mm) | アウターケーブル:630 インナーワイヤー:780 |
重量(g) | 51 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | 鉄 |
| 前用ブレーキワイヤーセット | |||
| スムーズな動きが続くライナーチューブ入 | |||
| 幼児車、子供車、軽快車、シティサイクル、CTB車に適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/30 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
