品番 : EA986YG-4
品名 : 700/ 850mm ブレーキワイヤー(前用/グレー)
仕様
| サイズ(mm) | アウターケーブル:700 インナーワイヤー:850 |
重量(g) | 56 |
|---|---|---|---|
| 色 | 灰 | 材質 | 鉄 |
| 前用ブレーキワイヤーセット | |||
| スムーズな動きが続くライナーチューブ入 | |||
| 折りたたみ車、アップハンドル車に適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
