詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YG-7

品名 : 1800/1950mm ブレーキワイヤー(後用/ブラック)

仕様

サイズ(mm) アウターケーブル:1800
インナーワイヤー:1950
重量(g) 137
材質
後用ブレーキワイヤーセット
スムーズな動きが続くライナーチューブ入
アップハンドル車に適合します。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2464ページ
バリエーション一覧
EA986YG-1 630/ 780mm ブレーキワイヤー(前用/ブラック)
EA986YG-2 630/ 780mm ブレーキワイヤー(前用/グレー)
EA986YG-3 700/ 850mm ブレーキワイヤー(前用/ブラック)
EA986YG-4 700/ 850mm ブレーキワイヤー(前用/グレー)
EA986YG-5 1500/1650mm ブレーキワイヤー(後用/ブラック)
EA986YG-6 1500/1650mm ブレーキワイヤー(後用/グレー)
EA986YG-7 1800/1950mm ブレーキワイヤー(後用/ブラック)
EA986YG-8 1800/1950mm ブレーキワイヤー(後用/グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top