品番 : EA987FA-30
品名 : 3.0ton スイベルフック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | YH3 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3.0t | 口の開き | 37mm |
| 全長 | 285mm | 材質 | スチール |
| 破断荷重 | 15t | 重量 | 3.3kg |
| リング線径 | 23mm | 用途 | ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具 ウィンチ用・土木・大工工事用 自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用 |
| 安全ラッチ付 | |||
| チェーンやワイヤーのねじれ防止に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FA-30 3.0ton スイベルフック |
| EA987FA-50 5.0ton スイベルフック |

