品番 : EA987GG-4
品名 : 3.20ton フック(スイベル環付)
仕様
| 安全ラッチ付 | |||
| スチール製 | |||
| サイズB | 45mm | サイズW | 28mm |
|---|---|---|---|
| サイズE | 175mm | サイズO | 47mm |
| サイズH | 29mm | 使用荷重 | 3.2t |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GG-2 1.60ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-3 2.50ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-4 3.20ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-6 8.00ton フック(スイベル環付) |

