詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GG-6

品名 : 8.00ton フック(スイベル環付)

仕様

安全ラッチ付
スチール製
サイズB 70mm サイズW 43mm
サイズE 264mm サイズO 78mm
サイズH 46mm 使用荷重 8.0t
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/06 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1755ページ

代替品

EA987FF-108
  • 品番

    EA987FF-108

  • コメント

    8.0ton ベアリング入り

バリエーション一覧
EA987GG-2 1.60ton フック(スイベル環付)
EA987GG-3 2.50ton フック(スイベル環付)
EA987GG-4 3.20ton フック(スイベル環付)
EA987GG-6 8.00ton フック(スイベル環付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • B:70㎜ E:264㎜ H:46㎜\nO:78mm W:43㎜

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top