品番 : EA987FF-108
品名 : 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
仕様
| 材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 8 |
|---|---|---|---|
| 口の開き(mm) | 45 | リング径(mm) | 63.5 |
| 全長(mm) | 361 | 重量 | 5600g |
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 安全ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/12 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
