詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-103

品名 : 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 3.15
口の開き(mm) 31 リング径(mm) 50
全長(mm) 251 重量 1710g
とても頑丈なつくりになっています。
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

13,800 (税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/23 04:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987FF-101 1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-102 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-103 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-105 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-108 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-112 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:252、B:105、C:205、D:42、E:50、F:31

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top