詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-112

品名 : 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 12.5
口の開き(mm) 56 リング径(mm) 86
全長(mm) 431 重量 9500g
とても頑丈なつくりになっています。
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

38,500 (税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/05 23:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987FF-101 1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-102 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-103 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-105 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-108 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-112 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:431、B:185、C:356、D:74、E:86、F:56

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top