詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-105

品名 : 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 5.3
口の開き(mm) 40 リング径(mm) 58
全長(mm) 296 重量 2970g
とても頑丈なつくりになっています。
安全ラッチ付
追加説明
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/12 01:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1755ページ
バリエーション一覧
EA987FF-101 1.12ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-102 2.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-103 3.15ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-105 5.3ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-108 8.0ton スイベルフック(ベアリング入)
EA987FF-112 12.5ton スイベルフック(ベアリング入)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:304、B:135、C:247、D:50、E:58、F:40

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top