品番 : EA987GG-2
品名 : 1.60ton フック(スイベル環付)
仕様
| 安全ラッチ付 | |||
| スチール製 | |||
| サイズB | 36mm | サイズW | 23mm |
|---|---|---|---|
| サイズE | 145mm | サイズO | 40mm |
| サイズH | 22mm | 使用荷重 | 1.6t |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/20 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1755ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GG-2 1.60ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-3 2.50ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-4 3.20ton フック(スイベル環付) |
| EA987GG-6 8.00ton フック(スイベル環付) |

