詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FA-50

品名 : 5.0ton スイベルフック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 YH5
使用荷重 5.0t 口の開き 50mm
全長 315mm 材質 スチール
破断荷重 25t 重量 4.7kg
リング線径 27mm 用途 ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具
ウィンチ用・土木・大工工事用
自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用
安全ラッチ付
チェーンやワイヤーのねじれ防止に
追加説明
カタログ価格

16,500 (税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1755ページ

代替品

EA987GG-6
  • 品番

    EA987GG-6

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA987FA-2.5 0.25ton スイベルフック
EA987FA-3.5 0.35ton スイベルフック
EA987FA-5 0.5ton スイベルフック
EA987FA-10 1.0ton スイベルフック
EA987FA-15 1.5ton スイベルフック
EA987FA-20 2.0ton スイベルフック
EA987FA-30 3.0ton スイベルフック
EA987FA-50 5.0ton スイベルフック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:115、B:55、C:61、D:164、E:50\nF:39、L:315、R:242、S:27

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top