品番 : EA987FA-5
品名 : 0.5ton スイベルフック
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | YH500 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 0.5t | 口の開き | 25mm |
全長 | 165mm | 材質 | スチール |
破断荷重 | 2.5t | 重量 | 0.5kg |
リング線径 | 10mm | 用途 | ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具 ウィンチ用・土木・大工工事用 自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用 |
安全ラッチ付 | |||
チェーンやワイヤーのねじれ防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/19 21:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1805ページ |