品番 : EA987FA-2.5
品名 : 0.25ton スイベルフック
カタログ訂正
24/02/13 口の開き:(誤)10mm → (正)17mm (No.55 9043)
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | YH250 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 0.25t | 口の開き | 17mm |
全長 | 112mm | 重量 | 0.2kg |
材質 | スチール | 用途 | ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具 ウィンチ用・土木・大工工事用 自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用 |
破断荷重 | 1.3t | リング線径 | 7mm |
安全ラッチ付 | |||
チェーンやワイヤーのねじれ防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1822ページ |