品番 : EA987FA-20
品名 : 2.0ton スイベルフック
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | YH2 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 2.0t | 口の開き | 33mm |
全長 | 254mm | 材質 | スチール |
破断荷重 | 10t | 重量 | 2.1kg |
リング線径 | 19mm | 用途 | ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具 ウィンチ用・土木・大工工事用 自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用 |
安全ラッチ付 | |||
チェーンやワイヤーのねじれ防止に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 17:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1822ページ |