詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FA-3.5

品名 : 0.35ton スイベルフック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 YH350
使用荷重 0.35t 口の開き 21mm
全長 137mm 材質 スチール
用途 ワイヤー・チェーン・ロープの先端金具
ウィンチ用・土木・大工工事用
自衛隊・消防署・レスキュー・レジャー用
破断荷重 1.8t
重量 0.3kg リング線径 8mm
安全ラッチ付
チェーンやワイヤーのねじれ防止に
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/04 12:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1805ページ
バリエーション一覧
EA987FA-2.5 0.25ton スイベルフック
EA987FA-3.5 0.35ton スイベルフック
EA987FA-5 0.5ton スイベルフック
EA987FA-10 1.0ton スイベルフック
EA987FA-15 1.5ton スイベルフック
EA987FA-20 2.0ton スイベルフック
EA987FA-30 3.0ton スイベルフック
EA987FA-50 5.0ton スイベルフック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:41、B:20、C:23、D:72、E:21\nF:15、L:137、R:108、S:8

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top