詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FB-120

品名 : 2.0ton アイフック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 E×2
使用荷重(t) 2 口の開き(mm) 31
リング内径(mm) 30 全長(mm) 163
材質 スチール(クロメートメッキ) 重量(kg) 0.8
安全ラッチ無し
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/12 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FB-102 0.25ton アイフック
EA987FB-110 1.0ton アイフック
EA987FB-115 1.5ton アイフック
EA987FB-120 2.0ton アイフック
EA987FB-150 5.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※画像は、EA987FB-110です。
  • サイズ(mm)\nA:60、B:30、C:15、D:103、E:31、F:-\nG:29、H:33、K:22、L:163、R:119

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top