詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FB-150

品名 : 5.0ton アイフック

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 EX5
使用荷重 5t 口の開き 48mm
リング内径 50mm 全長 256mm
材質 スチール(クロメートメッキ) 重量 3kg
安全ラッチ無し
追加説明
カタログ価格

4,580 (税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 14:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FB-102 0.25ton アイフック
EA987FB-110 1.0ton アイフック
EA987FB-115 1.5ton アイフック
EA987FB-120 2.0ton アイフック
EA987FB-150 5.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:96  B:50  C:23  D:162\nE:48  F:-  G:45  H:52\nK:35  L:256  R:188(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top