品番 : EA987FB-115
品名 : 1.5ton アイフック
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | E×1.5 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.5t | 口の開き | 27mm |
| リング内径 | 28mm | 全長 | 141mm |
| 材質 | スチール(クロメートメッキ) | 重量 | 500g |
| 安全ラッチ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 23:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FB-102 0.25ton アイフック |
| EA987FB-110 1.0ton アイフック |
| EA987FB-115 1.5ton アイフック |
| EA987FB-120 2.0ton アイフック |
| EA987FB-150 5.0ton アイフック |
