詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-2

品名 : 127x 63x14mm/ 2.0ton 鍛造吊リング

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 ML-14
材質 スチール鍛造 内径(mm) 127×63
線径 14mm 使用荷重 2t
重量 0.45kg
追加説明
カタログ価格

2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1757ページ
バリエーション一覧
EA987FF-2 127x 63x14mm/ 2.0ton 鍛造吊リング
EA987FF-3 140x 70x17mm/ 3.0ton 鍛造吊リング
EA987FF-9A 203x123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:14、B:127、C:63

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top