品番 : EA987FF-9A
品名 : 203x123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ML-22 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重(t) | 6 | 内径(mm) | 159×79 |
| 線径(mm) | 22 | 材質 | スチール鍛造 |
| 重量 | 1.4kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 14:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-2 127x 63x14mm/ 2.0ton 鍛造吊リング |
| EA987FF-3 140x 70x17mm/ 3.0ton 鍛造吊リング |
| EA987FF-9A 203x123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング |
