品番 : EA987FF-3
品名 : 140x 70x17mm/ 3.0ton 鍛造吊リング
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ML-17 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール鍛造 | 内径(mm) | 140×70 |
| 線径 | 17mm | 使用荷重 | 3t |
| 重量 | 0.75kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-2 127x 63x14mm/ 2.0ton 鍛造吊リング |
| EA987FF-3 140x 70x17mm/ 3.0ton 鍛造吊リング |
| EA987FF-9A 203x123x22mm/ 6.0ton 鍛造吊リング |

