品番 : EA987FF-201
品名 : 1.25ton ワイヤーロープ用フック
仕様
| 使用荷重 | 1.25t | 口の開き | 19mm |
|---|---|---|---|
| ロープ径 | 17mm | 全長 | 128mm |
| 材質 | 高張力合金鋼 | 重量 | 0.7kg |
| 安全ラッチ付 | |||
| 木に直接取り付けて、引っ張るために使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/15 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ 2489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-201 1.25ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-202 2.0ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-203 3.0ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-204 5.0ton ワイヤーロープ用フック |
