詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-202

品名 : 2.0ton ワイヤーロープ用フック

仕様

使用荷重 2.0t 口の開き 22mm
ロープ径 22mm 全長 140mm
材質 高張力合金鋼 重量 1kg
安全フック付
木に直接取り付けて、引っ張るために使用されます。
追加説明
カタログ価格

5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/30 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1757ページ 2489ページ
バリエーション一覧
EA987FF-201 1.25ton ワイヤーロープ用フック
EA987FF-202 2.0ton ワイヤーロープ用フック
EA987FF-203 3.0ton ワイヤーロープ用フック
EA987FF-204 5.0ton ワイヤーロープ用フック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 木に直接取り付けて、引っ張るために使用されます。
  • A:80mm  B:22mm  C:28mm  \nD:22mm  E:140mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top