品番 : EA987FF-203
品名 : 3.0ton ワイヤーロープ用フック
仕様
| 使用荷重(t) | 3.0 | 口の開き(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| ロープ径(mm) | 27 | 全長(mm) | 172 |
| 材質 | 高張力合金鋼 | 重量 | 1.8kg |
| 安全ラッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,630 円(税抜)/ 9,493 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/12 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1757ページ 2489ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-201 1.25ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-202 2.0ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-203 3.0ton ワイヤーロープ用フック |
| EA987FF-204 5.0ton ワイヤーロープ用フック |
