詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-94

品名 : 5.3ton ファンドリーフック

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 5.3
口の開き(mm) 89 リング内径(mm) 27
全長(mm) 238
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

8,610 円(税抜)/ 9,471 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 18:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FF-94 5.3ton ファンドリーフック
EA987FF-95 8.0ton ファンドリーフック
EA987FF-96 12.5ton ファンドリーフック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:205、B:170、C:161、D:63.5、E:27、F:38.1

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top