詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FF-96

品名 : 12.5ton ファンドリーフック

仕様

材質 高張力合金鋼 使用荷重(t) 12.5
口の開き(mm) 114.5 リング内径(mm) 38
全長(mm) 325
とても頑丈なつくりになっています。
追加説明
カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 20:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987FF-94 5.3ton ファンドリーフック
EA987FF-95 8.0ton ファンドリーフック
EA987FF-96 12.5ton ファンドリーフック
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:278、B:229、C:213、D:88、E:38、F:55

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top