品番 : EA987FF-95
品名 : 8.0ton ファンドリーフック
仕様
| 材質 | 高張力合金鋼 | 使用荷重(t) | 8 |
|---|---|---|---|
| 口の開き(mm) | 102 | リング内径(mm) | 32 |
| 全長(mm) | 278 | ||
| とても頑丈なつくりになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987FF-94 5.3ton ファンドリーフック |
| EA987FF-95 8.0ton ファンドリーフック |
| EA987FF-96 12.5ton ファンドリーフック |
ウェブカタログ画像
拡大
