品番 : EA987GD-1
品名 : 453kg クレビススリップフック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | 使用荷重 | 453kg |
|---|---|---|---|
| 口の開き | 14.7mm | 溝幅 | 10.4 |
| ピン径 | 7.9 | 全長 | 103.1mm |
| 重量 | 299.3g | ||
| 安全ラッチ付 | |||
| 船舶や工業用機械に | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/05/23 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GD-1 453kg クレビススリップフック(ステンレス製) |
| EA987GD-2 680kg クレビススリップフック(ステンレス製) |
| EA987GD-3 907kg クレビススリップフック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
