詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GD-2

品名 : 680kg クレビススリップフック(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重 680kg
口の開き 21.0mm 溝幅 10.6
ピン径 9.3 全長 112mm
重量 426.3g
安全ラッチ付
船舶や工業用機械に
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/29 19:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1756ページ

代替品

EA987GD-3
バリエーション一覧
EA987GD-1 453kg クレビススリップフック(ステンレス製)
EA987GD-2 680kg クレビススリップフック(ステンレス製)
EA987GD-3 907kg クレビススリップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:21.0、B:10.6、C:9.3、D:68.8\nX:73.6、Y:112.0、Z:24.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top