詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GD-3

品名 : 907kg クレビススリップフック(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重 907kg
口の開き 24.1mm 溝幅 14.2mm
ピン径 11.9mm 全長 132.3mm
重量 612.3g
安全ラッチ付
船舶や工業用機械に
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

7,720 (税抜)/ 8,492 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/19 22:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1756ページ
バリエーション一覧
EA987GD-1 453kg クレビススリップフック(ステンレス製)
EA987GD-2 680kg クレビススリップフック(ステンレス製)
EA987GD-3 907kg クレビススリップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:24.1、B:14.2、C:11.9、D:82.0\nX:88.3、Y:132.3、Z:27.1

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top