品番 : EA987GJ-3
品名 : 0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
全方向型、究極のアイボルト
仕様
| 材質 | 鍛造鋼 | サイズG | 13mm |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M12×20 | リング内寸(mm) | 56×51 |
| 使用荷重 | 0.8t | 適正締付トルク(N・m) | 17.7-29.4 |
| 重量 | 0.7kg | ||
| ねじ止型スイベル吊環 | |||
| 並目 | |||
| JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできます。 | |||
| ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
