詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GJ-6

品名 : 4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環

全方向型、究極のアイボルト

仕様

材質 鍛造鋼 サイズG 19mm
ねじサイズ M24×37 リング内寸(mm) 76×80
使用荷重 3.7t 適正締付トルク(N・m) 58.9-196.1
重量 2.4kg
ねじ止型スイベル吊環
並目
JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできます。
ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GJ-2 0.5ton /M10x20mm スイベル吊り環
EA987GJ-3 0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
EA987GJ-4 1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環
EA987GJ-5 2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
EA987GJ-6 4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
EA987GJ-7 6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
ウェブカタログ画像
  • G:19mm E:80mm
  • A:126 B:82 C:76 E:80\nF:36 G:19 H:23 K:58\nL:134 N:37 O:51\n(単位mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top