詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GJ-7

品名 : 6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環

全方向型、究極のアイボルト

仕様

材質 鍛造鋼 サイズG 27mm
ねじサイズ M30×51 リング内寸(mm) 102×111
使用荷重 6.3t 適正締付トルク(N・m) 68.7-294.1
重量 7.1kg
ねじ止型スイベル吊環
並目
JISアイボルトに比べて3倍以上の強度がある為、対象物のねじ穴を小さくできます。
ボルトを締め付けた状態で自由に回転しますので、縦引き、斜め引き及び横引き時においても、使用荷重どおりの使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

51,700 円(税抜)/ 56,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GJ-2 0.5ton /M10x20mm スイベル吊り環
EA987GJ-3 0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
EA987GJ-4 1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環
EA987GJ-5 2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
EA987GJ-6 4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
EA987GJ-7 6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
ウェブカタログ画像
  • G:27mm E:111mm
  • A:179 B:114 C:102 E:111\nF:46 G:27 H:32 K:77\nL:179 N:51 O:72\n(単位mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top