品番 : EA987GP-43A
品名 : 1.5 ton/M16x24mm ロードリング
仕様
ねじ径 | M16×24mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
重量 | 0.5kg | 使用荷重(t) | 1.5 |
A | 33mm | B | 37mm |
C | 46mm | D | 14mm |
E | 24mm | F | 98mm |
G | 57mm | H | 36mm |
S | 10mm | SW | 24mm |
基部は360°回転式 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 07:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1828ページ |