品番 : EA987GP-44
品名 : 2.5 ton/M20x30mm ロードリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 合金鋼 | ||
---|---|---|---|
基部は360°回転式 | |||
使用荷重(t) | 2.5 | C | 54mm |
E | 83mm | F | 17mm |
ねじ径 | M20×30 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 00:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|