詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GP-4A

品名 : 2.0 ton/M16x22mm ロードリング

仕様

メーカー ルッドリフティングジャパン(RUD) 型番 VLBG-PLUS 2t M16
使用荷重 2t ねじ径 M16×22mm
リング線径 13.5mm リング内径 36×39mm
適正トルク値 150Nm 材質 本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ICE鋼
重量 0.55kg
荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、180°可動)
ボルト位置とリングをずらした設計により、従来型と比べて基本使用荷重が平均で45%増
特許取得のICEボルトは抜け止め加工がされており、表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用
低温度下の使用に強く、より高い靭性、曲げ強度、耐磨耗性を実現します。
吊り方向に対してリングの位置調整が可能
固定スプリングによりリングの位置決めができ、騒音防止としても機能します。
温度により色変化する特殊パープルパウダー塗装
周囲温度(225℃~300℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用
並目
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/19 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1761ページ
バリエーション一覧
EA987GP-3A 1.35 ton/M12x18mm ロードリング
EA987GP-4A 2.0 ton/M16x22mm ロードリング
EA987GP-5A 3.5 ton/M20x32mm ロードリング
EA987GP-6A 4.5 ton/M24x37mm ロードリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • T:85㎜  A:33㎜  B:56㎜  C:36㎜\nD:30㎜  E:39㎜  F:13.5㎜  G:36㎜\nH:22㎜  I:86㎜  K:47㎜  L:58㎜\nM:16㎜  N:38mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top