品番 : EA987GP-5A
品名 : 3.5 ton/M20x32mm ロードリング
仕様
| メーカー | ルッドリフティングジャパン(RUD) | 型番 | VLBG-PLUS 3.5t M20 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3.5t | ねじ径 | M20×32mm |
| リング線径 | 16.5mm | リング内径 | 54×55mm |
| 適正トルク値 | 400Nm | 材質 | 本体:ニッケルクロムモリブデン鋼 ボルト:ICE鋼 |
| 重量 | 1.3kg | ||
| 荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト(360°回転、180°可動) | |||
| ボルト位置とリングをずらした設計により、従来型と比べて基本使用荷重が平均で45%増 | |||
| 特許取得のICEボルトは抜け止め加工がされており、表面処理には高い耐腐食性を誇るCORRUD-DTを採用 | |||
| 低温度下の使用に強く、より高い靭性、曲げ強度、耐磨耗性を実現します。 | |||
| 吊り方向に対してリングの位置調整が可能 固定スプリングによりリングの位置決めができ、騒音防止としても機能します。 |
|||
| 温度により色変化する特殊パープルパウダー塗装 周囲温度(225℃~300℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 (※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可) |
|||
| 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用 | |||
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1761ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA987GP-3A 1.35 ton/M12x18mm ロードリング |
| EA987GP-4A 2.0 ton/M16x22mm ロードリング |
| EA987GP-5A 3.5 ton/M20x32mm ロードリング |
| EA987GP-6A 4.5 ton/M24x37mm ロードリング |



